75 © AS Würth 04/24 PUHASTUSPÜSTOL TOP GUN Kood 0891 703 140 Kuullaagritel düüs tekitab õhukeerise, mille käigus imetakse mustus pinna küljest lahti. Puhastada saab erinevaid detaile, millele traditsiooniliste vahenditega ligi ei pääse. Puhastusaine pihustatakse hästi peenikese uduna detailile ja see võimaldab väga efektiivset puhastamist. Õhu ja puhastusaine koguseid saab eraldi reguleerida. Pööratav suruõhuliide lisab kasutusmugavust. Kasutamine Õlitage püstolit ettenähtud kohast kord päevas vedela õliga (0893 055 40). Eemalda pinnalt suurem mustus, tolmuimeja või harjaga. Täida puhastusaine anum vee ja pesuaine seguga (1:20), ning keera anum püstoli külge. Ühenda puhastuspüstol suruõhuga (optimaalne töösurve on 8 bar). Ava suruõhu ja puhastusaine kraanid, ning pihusta pesuaine detailile ühtlaselt, sobivaim kaugus detaili ja puhastuspüstoli otsa vahel on 3–5 cm. Lase puhastusainel toimida ja vajadusel korda tegevust. Kuivatamiseks sulge puhastusaine kraan ja kuivata detaili vaid õhuga (3–5 cm), vajadusel kasuta viimaseks puhastamiseks riidetükki. Universaalne puhastusaine R1 (5 l) Kood 0893 125 005 Komplekt sisaldab Kood Puhastuspüstol 0891 703 140 Puhastusaine anuma kork - Pööratav suruõhuliide 0891 700 232 Tehnilised andmed Tühikäigu pöörded 6500-7000 p/min Keskmine õhukulu 160 l/min Töörõhk 6-9 bar Õhuliides 1/4" NPT Min voolikumõõt 10 mm Kaal 0,85 kg Helirõhk (tühikäigul) 91 dB (A) Vibratsioon (tühikäigul) 1,47 m/s2 Varuosad Kood Düüside varuosa komplekt 0891 703 141 Mootori varuosa komplekt 0891 703 143 Voolikute varuosa komplekt 0891 703 143
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=