© AS Würth 04/24 DIN 472 Pinnakatteta Kood 0439DIN 705 Tsingitud teras, vorm A DIN 472 Roostevaba teras STOPPERRÕNGAS AVALE d1 mm d3 mm s mm Kood 8 8,7 0,8 0439 8 9 9,8 0,8 0439 9 10 10,8 1,0 0439 10 11 11,8 1,0 0439 11 12 13,0 1,0 0439 12 13 14,1 1,0 0439 13 14 15,1 1,0 0439 14 15 16,2 1,0 0439 15 16 17,3 1,0 0439 16 17 18,3 1,0 0439 17 18 19,5 1,0 0439 18 19 20,5 1,0 0439 19 20 21,5 1,0 0439 20 21 22,5 1,0 0439 21 22 23,5 1,0 0439 22 23 24,6 1,2 0439 23 24 25,9 1,2 0439 24 25 26,9 1,2 0439 25 26 27,9 1,2 0439 26 27 29,1 1,2 0439 27 28 30,1 1,2 0439 28 29 31,1 1,2 0439 29 30 32,1 1,2 0439 30 31 33,4 1,2 0439 31 32 34,4 1,2 0439 32 33 35,5 1,2 0439 33 34 36,5 1,5 0439 34 35 37,8 1,5 0439 35 36 38,8 1,5 0439 36 37 39,8 1,5 0439 37 38 40,8 1,5 0439 38 39 42,0 1,5 0439 38 40 43,5 1,75 0439 40 42 45,5 1,75 0439 42 43 46,5 1,75 0439 43 d1 mm d3 mm s mm Kood 44 47,5 1,75 0439 44 45 48,5 1,75 0439 45 46 49,5 1,75 0439 46 47 50,5 1,75 0439 47 48 51,5 1,75 0439 48 50 54,2 2,0 0439 50 52 56,2 2,0 0439 52 54 58,2 2,0 0439 54 55 59,2 2,0 0439 55 56 60,2 2,0 0439 56 57 61,2 2,0 0439 57 58 62,2 2,0 0439 58 60 64,2 2,0 0439 60 62 66,2 2,0 0439 62 65 69,2 2,5 0439 65 68 72,5 2,5 0439 68 70 74,5 2,5 0439 70 72 76,5 2,5 0439 72 75 79,5 2,5 0439 75 80 85,5 2,5 0439 80 82 87,5 2,5 0439 82 85 90,5 3,0 0439 85 90 95,5 3,0 0439 90 95 100,5 3,0 0439 95 100 105,5 3,0 0439 100 102 108,0 4,0 0439 102 105 112,0 4,0 0439 105 110 117,0 4,0 0439 110 120 127,0 4,0 0439 120 125 132,0 4,0 0439 125 130 137,0 4,0 0439 130 140 147,0 4,0 0439 140 150 158,0 4,0 0439 150 160 169,0 4,0 0439 160 5964 043 900 1050 tk Stopperrõngas avale DIN 472 Vedruteras ∅ 8 mm – 30 mm Kood Mõõt tk 0439 .. ∅ 8/∅ 9/∅ 10 100 0439 .. ∅ 11/∅ 12/∅ 13 100 0439 .. ∅ 14/∅ 15/∅ 16 50 0439 .. ∅ 17/∅ 18/∅ 19 50 0439 .. ∅ 20/∅ 22/∅ 24 25 0439 .. ∅ 26/∅ 28/∅ 30 25 d1 mm d2 mm b1 mm Kood 40 63 18 0425 840 50 80 18 0425 850 d1 mm d3 mm s mm Kood 52 56,2 2 0489 025 2 85
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=