105 © AS Würth 09/23 DIN 3118 Mudel AV L mm a1 mm a2 mm d1 mm d2 mm B1 mm B2 mm Kood 6 kanti 8x10 140 6,5 7,5 17,8 19,3 6 7 0714 240 080 10x11 153 8 8,5 19,4 21,4 7 9 0714 240 101 11x13 174 8,5 10,5 22,8 25,3 9 11 0714 240 113 12x14 174 8,5 10,5 22,8 25,3 9 11 0714 240 124 12 kanti 14x17 195 11 12,5 27,4 31,4 11 14 0714 240 147 17x19 212 12 13 31,2 33,3 14 15 0714 240 179 22x24 242 15 16 38,5 42 17 18 0714 240 224 24x27 159 16 17 42,6 46,6 18 20 0714 240 247 POWERDRIV kuuskant Valmistatud kroom-vanaadiumterasest. Kaetud mati kroompinnakattega. Võtmeosa 15 kraadise nurga all. Liigend pöörab 230 kraadi. Eriti sobilik kasutamiseks piduriliidete juures ja teistes raskelt ligipääsetavates kohtades nagu nt konditsioneerisüsteem, roolivõimendus jne. 230 kraadi pöörduv liigend võimaldab töötada raskelt ligipääsetavates kohtades. Hea lahendus paigaldamisel või avamisel: VW, Ford, Opel, MB ja BMW pidurisüsteemid. VW Sharan, Seat Alhambra, Ford Galaxy roolivõimendi-süsteemid. Hüdropumba õlitrasside ühendused. mm L mm a1 mm a2 mm b1 mm b2 mm c1 mm Kood Pakend 10 129 7 7 18 18 7 0714 230 10 1 11 148 9 9 22 22 8,5 0714 230 11 1 AVATUD SILMUS AVATUD SILMUS, LIIGENDIGA
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=