KEEVITUSINVERTER EWI 200S Digitaalselt juhitav IGBT - tehnoloogiaga keevitusseade PFC Tehnoloogiliselt täiustatud võimsusteguri korrigeerimise kontroller IGBT - tehnoloogia Võimaldab ebastabiilse pingega keevitamist, toiteallikana võib kasutada generaatorit Arc-force Tagab hea kaarestabiilsuse, tänu millele on vähem pritsmeid ja keevisliide näeb parem välja Hot-start Adaptiivne kuumkäivitus lihtsustab elektroodi süütamist Anti-stick Katkestab keevitusvoolu kui elektrood jääb mingil põhjusel detaili külge kinni TIG - režiim Kaare süütamine “kraapsüütega” Lift Tig Parem jahutus Seadme korpus on kujundatud nii, et vähendada tolmu ladestumist keevitusseadmes Kood 5952 200 200 Keevitusvool 20 - 200 A Koormatatavus 200 A 20% Koormatatavus 115 A 60% Kaitseklass IP 21 S Isolatsiooniklass F Nimipinge 78 V Minimaalne generaatori võimsus 6,8 kVA Elektroodi Ø 1,5–5 mm TIG elektroodid Ø 1,0–3,2 mm Kaal 7,2kg Mõõtmed (P x L x K) mm 320 x 205 x 310 Komplekt sisaldab Nimetus 5952 200 200 Keevitusinverter EWI 200S Maanduskaabel 3 m, 25 mm² Keevituskaabel 3 m, 25 mm 2 Plastistikust kohver Lisavarustus 0984 001 008 TIG-põleti 0984 150 7 Maanduskaabel 0984 150 8 Keevituskaabel 0984 001 005 Keevituskäru
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=