Würth kataloog

KEEVITUSMASK • Automaatklaasiga "Truecolor" • Tumedus reguleeritav: DIN 4/4-8/9-13 • Optiline klaas: 1/1/1/1 • Toide: päikesepatarei ja vahetatav liitiumpatarei • Sensorite arv: 4 tk • Hele/tume lülitusaeg: 0,033 s • Tume/hele lülitusaeg: 0,25-0,8 s • Nähtav ala: 100 x 65 mm • Kassetti mõõtmed:106 x 125 x 10 mm • Kaal 480 g TRUECOLOR Kood 0984 700 655 Heakskiidud; PPE regulatsioon 2016/425EAC EN379 EN175 EN166 Varuosad; 0984 700 666 - välimine kaitseklaas 0984 700 667 - sisemine kaitseklaas 0984 700 668 - pearihm 0984 700 669 - higipael 0827 082 450 - patarei CR2450

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=