TÖÖVALGUSTI MINI WLH 0.5 Kompaktne töövalgusti • Kolm valgusrežiimi 500lm (max 1 minut) / 300lm ja 100 lm • Laadimistaseme indikaator Punane/roheline. • Laadimine USB-A / magnetühendus • Klambri tagaküljel tugev magnet Kood 0827 940 055 Valgusvoog 500/300, 100 lm Põlemisaeg 1,5 - 3 h Laadimisaeg 2,5 h Võimsus 10 W Vooluallikas Li-Po taaslaetav aku 3,7 V, 600 mAh IP IP X3 Töötemperatuur -10 °C — +35 °C Löögikindlus klass IK07 Mõõdud (P × L × K) 89 × 21 × 16,3 mm
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=