NAILONTÜÜBEL Plasttüüblid ei tohi olla pideva otsese tõmbe all. Viltune jõud peab mõjuma vähemalt 10° nurga all. Tüübli mõõdud Kogupikkus l (mm) 25 30 40 50 60 75 Kirjeldus 5 x 52 6 x 30 8 x 40 10 x 50 12 x 60 14 x 75 Kood 0903 5 25 0903 6 30 0903 8 40 0903 10 50 0903 12 60 0903 14 75 Mõõdud 5 x 25 6 x 30 8 x 40 10 x 50 12 x 60 14 x 75 Pakend tk 100/1000 100/500 100/300 50/200 25 20 Koormused Tüübli läbimõõt (mm) 5 6 8 10 12 14 Lubatud koormus 1) Betoon ≥ B25; C20/25 Fempf. (kN) 0,25 0,38 0,6 0,9 1,4 1,9 Tellis ≥ Mz12 0,25 0,3 0,5 – – – Liivakivitellis ≥ KS12 0,25 0,3 0,5 – – – Poorbetoon PP4, PB4 0,03 0,06 0,1 0,15 0,2 – Mõõdud Tsentrite kaugus a ≥ (mm) 50 60 80 100 120 140 Kaugus servast ar ≥ (mm) 25 30 40 50 60 70 Puurimissügavus t ≥ (mm) 35 40 50 65 75 85 Paigaldussügavus hS ≥ (mm) 25 30 40 50 60 75 Puuri läbimõõt d (mm) 5 6 8 10 12 14 Puidukruvi d (mm) 2,5–4 3,5–5 4,5–6 6–8 8–10 10–12 Üldkruvi d (mm) 4,5 5 6 – – – Kruvi pikkus l (mm) = tüübli pikkus + kinnitatava materjali paksus + kruvi läbimõõt + võimaliku pinnakatte/isolatsiooni paksus 1) Need väärtused kehtivad suurima kruvi läbimõõduga puidukruvide kasutamisel. Puuri ava Puhasta puuritud ava Paigalda tüübel Jälgida serva ja ääre kaugust Kinnita detail 6
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=