Peitpea, TX otsik Tsingitud ( C1 ) Sobib nii puidu kui ka liitmike jaoks Lamineeritud puitpindade minimaalne kahjustus (osakeere; täiskeere alates = 5,0 mm, L = 50 mm) ÜLDKRUVI Alates L ≥ 16 mm Alates =5,0 mm, L=70 mm Ø mm L mm Otsik Täiskeere Osakeere 3 20 TX10 0176 03 20 25 0176 03 25 30 0176 03 30 35 40 0176 03 40 0176 013 40 3,5 16 TX20 0176 035 16 20 0176 035 20 25 0176 035 25 30 0176 035 30 35 40 0176 035 40 176 013 540 45 0176 035 45 50 0176 035 50 4 20 0176 04 20 25 0176 04 25 30 0176 04 30 0176 014 30 35 0176 04 35 40 0176 04 40 0176 014 40 45 0176 014 45 50 0176 014 50 60 0176 014 60 4,5 20 0176 045 20 40 0176 045 40 45 0176 045 45 0176 014 545 50 0176 045 50 0176 014 550 60 0176 014 560 70 0176 014 570 80 0176 014 580 5 30 0176 05 30 35 0176 05 35 40 0176 05 40 0176 015 40 50 0176 05 50 0176 015 50 60 0176 05 60 0176 015 60 80 0176 015 80 100 0176 015 100 120 0176 015 120 6 70 TX30 0176 016 70 80 0176 016 80 90 0176 016 90 100 0176 016 100 120 0176 016 120 140 0176 016 140 150 0176 016 150 160 0176 016 160 180 0176 016 180 96
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=