329 © AS Würth 09/23 1-poolne Kood 0957 192 0 •Kõrgus 1920 mm •Laius 900 mm •Jalapaar 500 mm •3 avadega tausta •Alustasapind 900 x 500 mm Jätkumoodul 1-poolsele stendile Kood 0957 192 01 •Ühe jalaga •3 avadega tausta •Alustasapind 900 x 500 mm 2-poolne Kood 0957 140 8 • Kõrgus 1408 mm • Laius 900 mm • 2 jalapaari 500 mm • 4 avadega tausta • 2 alustasapinda 900 x 500 mm Jätkumoodul 2-poolsele stendile Kood 0957 140 81 • Jalapaar • 4 avadega tausta • 2 alustasapinda 900 x 500 mm Riiuli tasapind Kood 0957 900 400 • Sobib mõlemale stendile • Mõõdud 900 x 400 mm Riiulikandurid (2 tk) Kood 0957 900 401 Laoriiuli ääristraat Kood 0957 900 30 Valge avadega plaat Mõõdud Kood 900 x 512 mm 0957 900 512 900 x 768 mm 0957 900 768 STEND STEND
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=