1 © AS Würth 07/24 M-CUBE 18V 5Ah AKUTÖÖRIISTADE ABS/ABH/AFS KOMPLEKT Lisatooted Kood Aku M-CUBE 18V/4Ah 5704 180 000 Aku M-CUBE 18V/5Ah 5703 450 000 Laadija M-CUBE 18V 5705 180 000 Kiirlaadija M-CUBE 18V 5705 860 000 Koosneb kolmest akutööriistast ja kotist Kood 5701 451 005 Kõikidel seadmetel on pidev mootori monitooring, mis tagab selle pika kasutusea • Elektrooniline kaitse lülitab mootori välja blokeeringu, ülekoormuse jakuumenemise korral. • Tõhus, vähese hooldusvajadusega, harjadeta EC mootor, millel on piisav jõuvaru. ABS 18 COMPACT Akutrellil on maksimaalne kasutusiga ja väike kulumine tänu 13 mm karbiidist kinnituslõugadega metallist padrunile. ABH 18 COMPACT Väga kompaktne, ergonoomilise disainiga ja hea vibratsioonisummutusega SDS-puurvasar. AFS 18 COMPACT Akutiigersaega ohutu ja paindlik töötamise tagavad lukustusnupp, kolmeastmeline kiiruse reguleerimine ja valikuline pendlikäik. 3-aastane garantii tootmis- ja materjalidefektidele Siia ei kuulu kahjustused, mis on põhjustatud ebaõigest kasutamisest, ülekoormamisest või kasutusjuhendi eiramisest. Komplekt sisaldab Nimetus Kood Kogus Plastist põhjaga transpordikott 0715 930 251 1 Akutiigersaag AFS 18V M-Cube 5701 412 000 1 SDS trell ABH 18V M-Cube 5701 432 000 1 Akutrell ABS 18V M-Cube 5701 427 000 1 Laadija ALG 18V M-Cube 5705 860 000 1 Aku M-Cube 18V/5Ah 5703 450 000 3
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=