TÖÖPUKK PRO REDEL PRO Kerge ja stabiilne tööpukk professionaalseks kasutuseks Laiad soontega astmed 80mm sügavatel astmetel on hea pidamine Töötasapinna mõõdud 300x600mm Täidab VNa 205/2009 nõudmised Max koormus 150kg EN 131 heakskiidetud Professionaalseks kasutuseks mõeldud tugev ja vastupidav redel Ergonoomiline külgprofiil Kõrge põlvetugi Tugevalt kinnitatud astmed Vastupidav tarvikute alus Täidab VNa 205/2009 nõudmised Töötasapinna mõõdud 300x250mm Komplektis jalatugi (4-5 astmelisel 1tk, 6-astmelisel 2tk Toodetud soomes Materjal Alumiinium Platvormi mõõdud 300x600mm Kandevõime max. 150kg Materjal Alumiinium Astmete kaugus 270mm Astme sügavus 80mm Tarvikute aluse mõõt 250x300x35mm Astme pikkus 300mm Kandevõime max. 150kg Jalatoe kõrgus 83mm Standard EN131 Pikkus x laius Platvormi kõrgus Mõõdud kokkupanduna Kaal Kood 580 x 770 mm 480 mm 580x600x280mm 5200g 0962 975 382 730 x 865 mm 730 mm 840x600x280mm 7200g 0962 975 383 990 x 950 mm 990 mm 1105x600x280mm 9400g 0962 975 384 Astmete arv Pikkus Jalatoe mõõdud Kõrgus Töö- kõrgus Kood 4 1790 83x920mm 1690mm 970mm 0962 975 404 5 2060 83x1100mm 1940mm 1220mm 0962 975 405 6 2330 83x920mm 2200mm 1470mm 0962 975 406
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=