5 © AS Würth 07/24 Lisatooted Kood Aku M-CUBE 18V/4Ah 5704 180 000 Aku M-CUBE 18V/5Ah 5703 450 000 Laadija M-CUBE 18V 5705 180 000 Kiirlaadija M-CUBE 18V 5705 860 000 M-CUBE 18V 5Ah AKUTÖÖRIISTADE ABS/AWS/ASS KOMPLEKT Koosneb kolmest akutööriistast ja kotist Kood 5701 455 005 Kõikidel seadmetel on pidev mootori monitooring, mis tagab selle pika kasutusea • Elektrooniline kaitse lülitab mootori välja blokeeringu, ülekoormuse jakuumenemise korral. • Tõhus, vähese hooldusvajadusega, harjadeta EC mootor, millel on piisav jõuvaru. ABS 18 COMPACT Akutrellil on maksimaalne kasutusiga ja väike kulumine tänu 13 mm karbiidist kinnituslõugadega metallist padrunile. AWS 18 COMPACT Isetagastuv lüliti ja pidurdusfunktsioon tagavad, et ketas peatub lüliti vabastamisel kiiresti, mis tagab kõrge ohutuse nurklihvijaga töötamisel ASS 18-1/2“ COMPACT Kompaktne ja võimas akumutrikeeraja, millel on reguleeritav võimsus ja suur pöördemoment. 3-aastane garantii tootmis- ja materjalidefektidele Siia ei kuulu kahjustused, mis on põhjustatud ebaõigest kasutamisest, ülekoormamisest või kasutusjuhendi eiramisest. Komplekt sisaldab Nimetus Kood Kogus Plastist põhjaga transpordikott 0715 930 251 1 Akumutrikeeraja ASS18-1/2"M-Cube 5701 406 000 1 Akunurklihvija AWS 18-125P 18V M-Cube 5701 402 000 1 Akutrell ABS 18V M-Cube 5701 427 000 1 Laadija ALG 18V M-Cube 5705 860 000 1 Aku M-Cube 18V/5Ah 5703 450 000 3
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=