© AS Würth 06/24 * Kroomitud ÜLDKRUVI Peitpea, täiskeere, Pz-rist Tsingitud (C1) / Roostevaba A2 (C3) Ø mm L mm Otsik Tsingitud Roostevaba A2 3,0 20 Pz1 0195 3 20 3,5 16 Pz2 0195 35 16 0182 235 16 20 0182 235 20 25 0182 235 25 30 0195 35 30 30 0195 235 30 * 4,0 16 0195 4 16 30 0182 24 30 40 0195 4 40 0182 24 40 4,5 30 0182 245 30 40 0182 245 40 50 0182 245 50 5,0 60 0195 5 60 TX-pea, tsingitud, 4.6, (C1) JALAPOLT Mõõdud L1mm L2 mm AV TX Kood Pakend M8x60 30 30 - Pinnakatteta 0232 08 60 100 M6x60 35 20 - - 0232 306 060 100 M8x50 30 12 - 25 0232 308 050 M8x60 30 20 6 25 0232 308 060 M8x80 40 30 6 25 0232 308 080 M8x100 50 40 6 25 0232 308 100 M8x120 50 50 6 25 0232 308 120 M8x160 62 50 6 25 0232 308 160 50 M10x100 60 30 8 25 0232 310 100 97
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=