Würth kataloog

4 Lisatooted Kood Aku M-CUBE 18V/4Ah 5704 180 000 Aku M-CUBE 18V/5Ah 5703 450 000 Laadija M-CUBE 18V 5705 180 000 Kiirlaadija M-CUBE 18V 5705 860 000 M-CUBE 18V 5Ah AKUTÖÖRIISTADE ABS/AHKS/APS KOMPLEKT Koosneb kolmest akutööriistast ja kotist Kood 5701 454 005 Kõikidel seadmetel on pidev mootori monitooring, mis tagab selle pika kasutusea • Elektrooniline kaitse lülitab mootori välja blokeeringu, ülekoormuse ja- kuumenemise korral. • Tõhus, vähese hooldusvajadusega, harjadeta EC mootor, millel on piisav jõuvaru. ABS 18 COMPACT Akutrellil on maksimaalne kasutusiga ja väike kulumine tänu 13 mm karbiidist kinnituslõugadega metallist padrunile. AHKS 18-68 COMPACT Vastupidav, võimas ja suure lõikesügavusega akuketassaag erinevateks puidutöödeks. APS 18 COMPACT Täpne, võimas, reguleeritavate pööretega ja pendelliikumisega akutikksaag. 3-aastane garantii tootmis- ja materjalidefektidele Siia ei kuulu kahjustused, mis on põhjustatud ebaõigest kasutamisest, ülekoormamisest või kasutusjuhendi eiramisest. Komplekt sisaldab Nimetus Kood Kogus Plastist põhjaga transpordikott 0715 930 251 1 Akuketassaag AHKS18V M-Cube 5701 411 000 1 Akutikksaag APS 18V M-Cube 5701 413 000 1 Akutrell ABS 18V M-Cube 5701 427 000 1 Laadija ALG 18V M-Cube 5705 860 000 1 Aku M-Cube 18V/5Ah 5703 450 000 3

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=