6 AKUTRELL ABS 18 COMPACT Kompaktne, võimas ja harjavaba akutrell, mille Würth on välja töötanud käsikäes kasutajatega. Kruvimis- ja puurimistöödeks Kood 5701 427 000 (akuta) Kood 5701 427 005 (aku 5 Ah) Pidev mootori monitooring Elektrooniline kaitse lülitab mootori välja blokeeringu, ülekoormuse ja -kuumenemise korral Mootoril pikk kasutusiga Tõhus, vähese hooldusvajadusega, harjadeta EC mootor, millel on piisav jõuvaru Kõvasulam-lõugadega 13 mm padrun • Tarvikud kinnituvad trellipadrunisse väga tugevalt • Maksimaalne kasutusiga ja vähene kulumine Hästi valgustatud tööala LED valgusti aku kohal Kasutusmugavus Väga kompaktne, kerge ja ergonoomilise disainiga 3-aastane garantii tootmis- ja materjalidefektidele Siia ei kuulu kahjustused, mis on põhjustatud ebaõigest kasutamisest, ülekoormamisest või kasutusjuhendi eiramisest Tehnilised andmed Mudel ABS 18 Compact Aku mahtuvus 5,0 Li-ion Pöörete arv 1./2. käik 0–600 / 0–1900 rpm Max väändemoment 60/34 Nm Max kruvi läbimõõt 10 mm Max puurimisvõimsus metall 13 mm puit 40 mm Padruni mõõt 1,5–13 mm Mõõdud (pikkus x kõrgus) 173 x 248 mm Kaal koos akuga 1,9 kg Lisatooted Kood Aku M-CUBE 18V/4Ah 5704 180 000 Aku M-CUBE 18V/5Ah 5703 450 000 Laadija M-CUBE 18V 5705 180 000 Kiirlaadija M-CUBE 18V 5705 860 000 Komplektid sisaldavad Nimetus Kood Kood Kogus Akutrell ABS 18 V 5701 427 000 5701 427 005 1 Aku Li-CV Li-ion — 5703 450 000 2 Laadija — 5705 860 000 1 Kohver — 5581 011 000 1
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=