15 © AS Würth 08/24 AKUKETASSAAG AHKS 18-68 Vastupidav ja võimas M-CUBE® akuketassaag erinevateks puidutöödeks Kood 5701 411 000 (akuta) Kood 5701 411 007 • Sisseehitatud ülekoormuse ja -kuumenemise kaitse • Piisava jõuvaruga, tõhus ja vähese hooldusvajadusega, harjadeta EC mootor, tagab pika kasutusea • Lisakettakaitse ja restid ventilatsiooniavade ees kaitsevad mootorit tolmu ja saepuru eest • Masinat saab käivitada, vajutades käivituslülitit üheaegselt turvalülitiga, mis tagab töötamisel suurema ohutuse • Suur lõikesügavus (68 mm) võimaldab universaalset kasutamist ehitusplatsil • Sobib kasutamiseks koos juhtsiiniga 3-aastane garantii tootmis- ja materjalidefektidele Siia ei kuulu kahjustused, mis on põhjustatud ebaõigest kasutamisest, ülekoormamisest või kasutusjuhendi eiramisest. Tehnilised andmed Pinge 18 V/DC Pöörete arv 4000 p/min Võlli mõõt 30 mm Saeketta läbimõõt 190 mm Max. lõikesügavus 90° all 68 mm Max. lõikesügavus 45° all 47 mm Alusplaadi mõõt 300 x 185 mm Kaal koos akuga 4,6 kg Lisatooted Kood Aku M-CUBE 18V/4Ah 5704 180 000 Aku M-CUBE 18V/5Ah 5703 450 000 Laadija M-CUBE 18V 5705 180 000 Kiirlaadija M-CUBE 18V 5705 860 000
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=