8 AKUPUURVASAR ABH 18 COMPACT Kood 5701 432 000 (akuta) Kood 5701 432 005 (5 Ah) Kompaktne, võimas ja harjavaba akupuurvasar, mille Würth on välja töötanud käsikäes kasutajatega. Sobib keskmisteks puurimis- ja kergemateks piikimistöödeks Pidev mootori monitooring Elektrooniline kaitse lülitab mootori välja blokeeringu, ülekoormuse jakuumenemise korral Mootoril pikk kasutusiga Tõhus, vähese hooldusvajadusega, harjadeta EC mootor, millel on piisav jõuvaru Kasutusmugavus Väga kompaktne, ergonoomilise disainiga ja hea vibratsioonisummutusega Kiire töörežiimi vahetamine Ühe lülitiga saab valida kas puurimise, löökpuurimise või piikimise Komplektis kiirpadrun SDS padruni asemele saab, ilma tööriistade abita, kinnitada kaasasoleva tavalise kiirkinnituspadruni 3-aastane garantii tootmis- ja materjalidefektidele Siia ei kuulu kahjustused, mis on põhjustatud ebaõigest kasutamisest, ülekoormamisest või kasutusjuhendi eiramisest Tehnilised andmed Mudel ABH 18 Compact Aku mahtuvus 5,0 Ah Li-ion Padruni võlli läbimõõt 43mm Max. pöörete arv 1400 p/min Max. löökide arv 4800 l/min Löögijõud 2,5 J Kaal koos akuga 3,7 kg Mõõdud (pikkus x kõrgus) 320 x 220 mm Komplektid sisaldavad Nimetus Kood Kood Kogus Akupuurvasar ABH 18 5701 432 000 5701 432 005 1 Aku Li-Ion — 5703 450 000 2 Laadija — 5705 860 000 1 Kohver — 5581 011 000 1 Kohvri sisu — 5801 842 403 1 Lisatooted Kood Tolmuimeja 5701 407 000 Aku M-CUBE 18V/4Ah 5704 180 000 Aku M-CUBE 18V/5Ah 5703 450 000 Laadija M-CUBE 18V 5705 180 000 Kiirlaadija M-CUBE 18V 5705 860 000
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=