17 © AS Würth 08/24 AKUTOLMUIMEJA AMTS 18V Kood 5701 400 000 (akuta) Tehnilised andmed Imemisvõimsus 20 l/s Alarõhk 11 kPa Mahuti suurus 4 l Tolmuklass L Vooliku mõõt 35 mm Kaal ilma akuta 3,3 kg Pikkus 375 mm Laius 225 mm Kõrgus 275 mm Helirõhk 61,2 dB Kaks võimsusastet Max-režiim–maksimaalse imemisvõimsusega ja Eco-režiim–pikem tööaeg ühe laadimisega • Sobib laastude, tolmu, puurimisjääkide jne imemiseks • Puhumisfunktsioon avade puhastamiseks ja kuivatamiseks • Tolmuklassi L sertifikaat tagab tolmu kogumise 99% tõhususe vastavalt standardile EN 60335-2-69 • Poolautomaane filtri puhastus tagab stabiilselt kõrge imemisvõimsuse ja filtri pika eluea • Kaasasolevad adapterid võimaldavad tolmuimejat tõhusalt kasutada erinevatel töödel • Mugavad integreeritud adapterite hoidikud • Õlarihm suurendab mugavust liikudes töötamisel • Tugev kummikaitsetega korpus 3-aastane garantii tootmis- ja materjalidefektidele Siia ei kuulu kahjustused, mis on põhjustatud ebaõigest kasutamisest, ülekoormamisest või kasutusjuhendi eiramisest Komplekt sisaldab Nimetus Kood Kogus Piluotsik 5701 700 001 1 Voolik 5701 700 002 1 Filter 5701 700 003 1 Õlarihm 5701 700 005 1 Ühendus 5701 700 006 1 Otsik 5701 700 007 1 Tolmukott 5701 700 004 1 L-sertifikaadiga kaasaskantav juhtmeta mitmeotstarbeline kuivtolmuimeja Lisatooted Kood Aku M-CUBE 18V/4Ah 5704 180 000 Aku M-CUBE 18V/5Ah 5703 450 000 Laadija M-CUBE 18V 5705 180 000 Kiirlaadija M-CUBE 18V 5705 860 000
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=