Würth kataloog

10 AKUMUTRIKEERAJA ASS 18 Kompaktne ja võimas, reguleeritava võimsustaseme ja suure pöördemomendiga akuga mutrikeeraja, mille Würth on välja töötanud käsikäes kasutajatega Kood 5701 406 000 (akuta) Kood 5701 406 004 (5Ah) Kolm võimsusastet pluss täiendav automaatrežiim Automaatrežiim lülitab mootori välja, kui löökmehhanism käivitatakse, minimeerides sellega kinnitusvahendi purunemise ohtu Suur kiirus ja löögisagedus Tulemuseks on suur väändemoment kuni ca. 800 Nm, mis võimaldab tugevalt kinni jäänud ühendused lahti keerata Ülekoormuskaitsega harjadeta mootor Tööriist vajab vähe hooldust ning on vastupidav ja võimas Lihtne ja kasutajasõbralik Tänu kompaktsele ja kerge disainile ning kummeeritud käepidemele ei kandu randmele löögi ega väändemomendi mõju Optimaalne valgustus Selle tagavad 3 LED valgustit tööriista korpusel 3-aastane garantii tootmis- ja materjalidefektidele Siia ei kuulu kahjustused, mis on põhjustatud ebaõigest kasutamisest, ülekoormamisest või kasutusjuhendi eiramisest Lisatooted Kood Aku M-CUBE 18V/4Ah 5704 180 000 Aku M-CUBE 18V/5Ah 5703 450 000 Laadija M-CUBE 18V 5705 180 000 Kiirlaadija M-CUBE 18V 5705 860 000 Tehnilised andmed Mudel ASS 18 – 1/2“ COMPACT Aku mahtuvus 5,0 Ah Li-ion Tööriista kinnitus 1/2“ Max. pöörete arv 2750 p/min Max. löökide arv 3500 l/min Max. väändemoment 460 Nm Kaal koos akuga 2,4 kg Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) 199 x 71 x 253 mm Komplektid sisaldavad Nimetus Kood Kood Kogus Akumutrikeeraja ASS 18 5701 406 000 5701 406 004 1 Aku Li-Ion — 5703 450 000 2 Laadija — 5705 860 000 1 Kohver — 5581 011 000 1 Kohvri sisu — 5801 842 406 1

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=