19 © AS Würth 08/24 AKUTRELL ABS 12 Väga võimas ja kompaktne kuni 10 mm padruniga akutrell,mille Würth on välja töötanud käsikäes kasutajatega Kood 5701 101 000 (akuta) Kood 5701 101 002 (2 Ah) Tarvikute tugev kinnitus Padruni lukustusfunktsioon tagab 0,8–10 mm tarvikute kindla kinnituse Tõhus ülekoormuskaitse Elektrooniline kaitsefunktsioon lülitab mootori ülekoormuse või -kuumenemise korral välja LED tuli Aku juures olev LED tuli valgustab hästi tööpiirkonda Kasutusmugavus • Kompaktne, kerge ja ergonoomiline disain • Õhuke käepide • Mugav ja kerge töötada isegi peast kõrgemal ja kitsastes kohtades 3-aastane garantii tootmis- ja materjalidefektidele Siia ei kuulu kahjustused, mis on põhjustatud ebaõigest kasutamisest, ülekoormamisest või kasutusjuhendi eiramisest Komplektid sisaldavad Nimetus Kood Kood Kogus Akutrell ABS 12 5701 101 000 5701 101 002 1 Aku Li-Ion — 5703 120 000 2 ALG laadija 12v — 5705 720 000 1 Tehnilised andmed Pinge 12 V Aku mahtuvus 3,0 ja 2,0 Ah Li-ion Pöörete arv 1-ne käik 0–400 rpm Pöörete arv 2-ne käik 0–1500 rpm Väändemoment max. 32/19 Nm Max. kruvi mõõt 6 mm Trellipadrun 0,8–10 mm, 3/8” x 24 UNF Kaal koos akuga 1,21 kg Lisatooted Kood Aku M-Cube 12v/3Ah 5703 130 000 Aku M-Cube 12v/2Ah 5703 120 000 Laadija M-Cube 12/3 5705 730 000 Laadija M-Cube 12/2 5705 720 000
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=