12 Kompaktne, võimas ja harjavaba mootoriga akunurklihvija, mille Würth on välja töötanud käsikäes kasutajatega Pidev mootori monitooring LED indikaator hoiatab ülekoormuse eest. Kui mootor on pikemalt üle koormatud või blokeerunud, lülitab elektrooniline kaitsefunktsioon mootori välja Mootoril pikk kasutusiga Tõhus, vähese hooldusvajadusega, harjadeta EC mootor, millel on piisav jõuvaru. Jahutusavadel kaitsevõrk Tööohutus Isetagastuv lüliti ja pidurdusfunktsioon tagavad, et ketas peatub lüliti vabastamisel kiiresti Kiire kettavahetus Ketta vahetus ja kettakatte reguleerimine toimub kiiresti ja tööriistu kasutamata Kasutusmugavus Väga kompaktne, kerge ja ergonoomilise disainiga. Vibratsiooni summutav käepide 3-aastane garantii tootmis- ja materjalidefektidele Siia ei kuulu kahjustused, mis on põhjustatud ebaõigest kasutamisest, ülekoormamisest või kasutusjuhendi eiramisest Tehnilised andmed Pinge 18 V Tühikäigu pöörete arv 11000 p/min Ketta mõõt 125 mm Võlli keere M14 Kaal koos akuga 2,66 kg AKUNURKLIHVIJA AWS 18-125 P Komplektid sisaldavad Nimetus Kood Kood Kogus Akunurklihvija 5701 402 000 5701 402 005 1 Aku Li-Ion — 5703 450 000 2 Laadija — 5705 860 000 1 Kohvri sisu — 5801 843 402 1 Kohver — 5581 012 000 1 Lisatooted Kood Aku M-CUBE 18V/4Ah 5704 180 000 Aku M-CUBE 18V/5Ah 5703 450 000 Laadija M-CUBE 18V 5705 180 000 Kiirlaadija M-CUBE 18V 5705 860 000 Kood 5701 402 000 (akuta) Kood 5701 402 005 (aku 5 Ah)
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=