Würth kataloog

14 AKUTIIGERSAAG AFS 18 COMPACT Võimas ja vastupidav M-CUBE® akutiigersaag, mille Würth on välja töötanud käsikäes kasutajatega Kood 5701 412 000 (akuta) Kood 5701 412 004 (5 Ah) Kaitsevõrk ventilatsiooniavadel Kaitseb mootorit tõhusalt töötlemisjääkide eest Tõhus ülekoormus- ja ülekuumenemiskaitsega harjavaba mootor Suurem võimsus, pikem kasutusaeg ja väiksemad hooldekulud Lõiketera pendelliikumine Lülitatav pendelliikumine võimaldab kas kiiremat või puhtamat lõikamist Ohutu töötamine Saag peatub kinnikiilumisel ja ei käivitu automaatselt takistusest vabastamisel LED tuli Valgustab hästi tööpiirkonda Kasutusmugavus Pehme käepide tagab mugava libisemiskindla haarde 3-aastane garantii tootmis- ja materjalidefektidele Siia ei kuulu kahjustused, mis on põhjustatud ebaõigest kasutamisest, ülekoormamisest või kasutusjuhendi eiramisest Komplektid sisaldavad Nimetus Kood Kood Kogus Akutiigersaag AFS 18 5701 412 000 5701 412 004 1 Aku Li-Ion — 5703 450 000 2 ALG laadija 18v M-CUBE® — 5705 860 000 1 Tühi kohver — 5581 011 000 1 Kohvri sisu — 5801 842 412 1 Tehnilised andmed Pinge 18 V Aku mahtuvus 5,0 ja 4,0 Ah Li-ion Tühikäigukiirus 0–3200 rpm Töökäigu pikkus 28mm Max. lõikesügavus puidus 255 mm Tööriista kinnitus kiirkinnitus Kaal koos akuga 3,6 kg Lisatooted Kood Aku M-CUBE 18V/4Ah 5704 180 000 Aku M-CUBE 18V/5Ah 5703 450 000 Laadija M-CUBE 18V 5705 180 000 Kiirlaadija M-CUBE 18V 5705 860 000

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=