23 © AS Würth 08/24 Komplekt sisaldab Nimetus Kood Kogus Aku 12V/2,0 Ah 5700 139 002 2 Laadija 12 V AL 40-LI 5700 139 400 1 AKUTRELL BS 12-A Väga kompaktne, võimas 12 V liitium-ioon akudega akutrell. Kergeteks puurimis ja kruvimistöödeks. Kerge, kompaktne, ergonoomiline Mahub töötama ka kitsastes kohtades. Ergonoomiline kuju vähendab käele mõjuvat koormust. Komplektis 2,0 Ah liitium-ioon akud Pikem kasutusaeg ühe laadimisega. Indikaator näitab aku laetust. 2 kiirust ja kiirpadrun Sobib nii puurimiseks kui kruvide keeramiseks. Ülekoormuse kaitse Kaitseb akut ning mootorit ülekoormamise eest. LED Tööpiirkond on valgustatud. Tehnilised andmed Pinge 12 V/DC Pöörete arv 1./2. käik 0–400 / 0–1300 p/min Max väändemoment (puur) 15/30 Nm Padruni mõõt 1-10 mm Kaal koos akuga 0,95 kg Kood 5700 130 000 (akuta) Kood 5700 130 002 (2 Ah) Lisatoode Kood Aku 12 V / 4 Ah 5700 996 400
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=