16 AKUGA SILIKOONPRESS AKP 18-600 Võimas 18V akuga press, mille Würth on välja töötanud käsikäes kasutajatega. Sobib keskmisest kuni kõrge viskoossusega liimidega ning tihendusmaterjalidega kasutamiseks Kood 5701 410 000 (akuta) Kood 5701 410 004 (2 Ah) Võimas akupress Suur survejõud 5000N ja pikk tööaeg ühe akuga Ülekoormuskaitse ja metallist käigukast Hoiab ära mootori purunemise ja metallist käiguosa tagab pika tööea. Saab kasutada nii tuubide kui 400 ml ja 600 ml vorstidega Suur mugavus juba standardvarustusega Tilkumisvastane funktsioon Päästiku vabastamise järel töötab mootor tagurpidi ja võtab seeläbi väljasurutavalt massilt surve maha Kiiruse reguleerimine Massi pinnalekandmist saab teha optimaalse kiirusega Komplektid sisaldavad Nimetus Kood Kood Kogus Akuga silikoonipress AKP 18-600 5701 410 000 5701 410 004 1 Aku Li-Ion — 5703 420 000 2 ALG laadija 18 V M-CUBE® — 5705 180 000 1 Hammaslatt 5700 600 001 5700 600 001 1 Alumiiniumtoru 600 ml 5700 600 003 5700 600 003 1 Alumiiniumtoru otsamutter 5700 600 005 5700 600 005 1 Vorsti surumisotsik 5700 600 006 5700 600 006 1 Nailonist kott — 5801 410 955 1 Lisavarustus Nimetus Kood 310ml tuubi hoidik 5700 202 005 Alumiiniumtoru 400 ml komplekt 5700 600 400 Kolb silikooni tuubile 310 ml 5700 202 004 Standardne otsik 0891 601 001 Klaasiliimi otsik 0891 651 Aku M-CUBE 18V/4Ah 5704 180 000 Aku M-CUBE 18V/5Ah 5703 450 000 Laadija M-CUBE 18V 5705 180 000 Kiirlaadija M-CUBE 18V 5705 860 000 Tehnilised andmed Pinge 18V/DC Aku mahtuvus 2,0 Ah Li-Ion Survejõud 5000 N Kaal koos akuga umbes 2,3 kg 3-aastane garantii tootmis- ja materjalidefektidele Siia ei kuulu kahjustused, mis on põhjustatud ebaõigest kasutamisest, ülekoormamisest või kasutusjuhendi eiramisest
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=