25 © AS Würth 08/24 AKUKRUVIKEERAJA TBS 12-A Väga kompaktne ja kerge kruvikeeraja Kood 5700 122 2 Kerge kaal võimaldab kiiret ja pikaajalist väsimata töötamist. Kiire töötamine • Võimas EC-mootor: harjavaba, võimas, vastupidav ja hooldusvaba • Mootoripidur Sügavuse piiraja Kiire ja täpne. Kruvid saab keerata täpselt õigele sügavusele. LED valgusti Valgustab täpselt töökohta. Suunavahetus Li-Ion akud Pikk kasutusaeg ühe laadimisega, seadmel aku laetuse näidik. Tehnilised andmed Kogus 1 Nimipinge 12 V/DC Pöörete arv 0-3000 p/min Väändemoment 11 / 3 Nm Otsikukinnitus 1/4 kuuskant Seadme kaal koos akuga 0,8 kg Aku ja laadija 2 akut ja laadija Lisatoode Kood Kruviautomaat TBS-M 0702 051 100
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=