© AS Würth 06/24 Ø x mm L x mm Otsik dk mm Peitpea täiskeere ZN b mm Peitpea osakeere ZN dk mm Ümarpea täiskeere ZN 3,0 10 RW10 5,9 0190 030 10 6,0 0153 730 010 12 0190 030 12 0153 730 012 13 0190 030 13 15 0190 030 15 16 0190 030 16 0153 730 016 17 0190 030 17 20 0190 030 20 0153 730 020 25 0190 030 25 0153 730 025 30 0190 030 30 0190 130 30 0153 730 030 35 0190 030 35 40 0190 030 40 0190 130 40 45 0190 030 45 3,5 12 7,0 0190 035 012 13 0190 035 013 12 RW20 0190 035 12 7,0 0153 735 012 13 0190 035 13 15 0190 035 15 0153 735 015 16 0190 035 16 0153 735 016 17 0190 035 17 20 0190 035 20 12 0190 135 20 0153 735 020 25 0190 035 25 17 0190 135 25 0153 735 025 30 0190 035 30 18 0190 135 30 0153 735 030 35 0190 035 35 21 0190 135 35 0153 735 035 40 0190 035 40 25 0190 135 40 0153 735 040 45 0190 035 45 50 0190 035 50 30 0190 135 50 4,0 12 8,0 0190 040 12 8,0 0153 740 012 15 0190 040 15 0153 740 015 16 0190 040 16 0153 740 016 17 0190 040 17 20 0190 040 20 0153 740 020 25 0190 040 25 18 0190 140 25 0153 740 025 30 0190 040 30 18 0190 140 30 0153 740 030 35 0190 040 35 21 0190 140 35 0153 740 035 40 0190 040 40 24 0190 140 40 0153 740 040 45 0190 040 45 29 0190 140 45 0153 740 045 50 0190 040 50 29 0190 140 50 0153 740 050 55 0190 040 55 0190 140 55 60 34 0190 140 60 0153 740 060 70 34 0190 140 70 ASSY KRUVI 99
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=