27 © AS Würth 08/24 AKUGA NURKLIHVIJA TG 12-A Väga kompaktne ja ergonoomilise disainiga Kerge, kiireks ja vähe jõudu nõudvaks lõikamiseks. Käepärane ketaslõikur • EC-mootor: harjavaba, suure jõudlusega, vastupidav ja hooldevaba • Suur lõikekiirus Kiire kettapidur Ketas peatub vähem kui 1s, peale voolu välja lülitamist (sõltub ketta kaalust). Innovatiivne kettalukk Lukustusnuppu ei pea all hoidma kogu kettavahetuse ajal. Kettakatte kiirreguleerimine Kiire reguleerimine ilma tööriistadeta. Li-Ion akud Pikk kasutusaeg ühe laadimisega, laetuse näit. Sobib paljude erinevate materjalide lõikamiseks Ketaslõikuriga on kaasas 2 metalliketast (0664 130 761) ja 1 universaalne lõikeketas (0667 410 076), mis sobib erinevate ehitusmaterjalide lõikamiseks. Näiteks: puu, plastikud, vineer, kipsplaat jne. Väga praktiline 12 V akuga ketaslõikur Tehnilised andmed Kogus 1 Pinge 12 V/DC Pöörete arv 0–19500 p/min Lõikeketta max Ø 76 mm Kettakinnituse keerme mõõt M 5 mm Kaal koos akuga 0,7 kg Kood 5700 135 000 (akuta) Kood 5700 135 002 Lisatoode Kood Aku 12 V / 4 Ah 5700 996 400 Komplekt sisaldab Nimetus Kood Kogus Aku 12V/2,0 Ah 5700 139 002 2 Laadija 12 V AL 40-LI 5700 139 400 1
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=