28 Lisatoode Kood Aku 12 V / 4 Ah 5700 996 400 AKUGA EKSTSENTRIKLIHVIJA ETS 12-125A Kompaktne 12 V ekstsentriklihvija, millel on suurepärane tasakaal, et tagada tööriista lihtne juhtimine Kood 5700 138 002 Kood 5700 138 000 (akuta) • Käepärane ja kompaktne disain võimaldab lihvida ka kitsastes kohtades. • Kiiruse reguleerimine muudab kergeks lihvimise, värvi eemaldamise ja puidu, spooni, värvi, täiteainete ning ka mineraal- ja akrüülpindade viimistlemise. • Ülekoormuskaitse hoiab ära mootori ja aku ülekoormuskahjustused. • Tõhus, vähe hooldust vajav ja võimas harjadeta EC mootor. • Li-Ion akud tagavad pika kasutusaja ühe laadimisega. • Aku laetuse näit tööriista käepidemel. • Tõhus tolmukoguja • Tolmuimejaga ühendamise võimalus Kokkusobiv kõigi 10,8V ja 12V akusüsteemidega 3-aastane garantii tootmis- ja materjalidefektidele Siia ei kuulu kahjustused, mis on põhjustatud ebaõigest kasutamisest, ülekoormamisest või kasutusjuhendi eiramisest. Tehnilised andmed Min/max tühikäigu pöörded 6000–10000 p/min Min/max võnkekiirus 12000–20000 v/min Võnkeamplituud 2,5 mm Lihvtalla diameeter 125 mm Komplekt sisaldab Nimetus Kood Kogus Aku 12V/2,0 Ah 5700 139 002 2 Laadija 12 V AL 40-LI 5700 139 400 1 Tolmukoguja 0706 125 054 1 Tugitald 0706 125 042 1
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=