30 AKUGA NURKLIHVIJA EWS 28-A Kood 0700 237 03 (akuta) Kood 0700 237 3 Liitium ion tehnoloogia Väike kaal, suur jõudlus ja puudub mäluefekt. Ülekoormuse ja taaskäivitumise kaitse Suurem ohutus töötamisel. Spindlilukustuse nupp ja Fixtec kiirmutter Kiire ja tööriistavaba ketta vahetus. Suur 3,0 Ah mahtuvus Elektrooniline akude kaitse ja laetuse indikaator. 125 mm ketastele Võimas akuga nurklihvija. 28 V liitium-ioon 3,0 Ah akudega nurklihvija võimaldab töötata pikalt ühe laadimiskorraga. Komplekt sisaldab Nimetus Kood Kogus Akuga nurklihvija EWS28-A 0700 237 X 1 Fixtec kiirkinnitusmutter 0702 480 900 1 Aku Li-Ion 28 V/3 Ah 0700 957 730 2 Lisakäepide 0706 237 026 1 Laadija AL 60-LI-2 0700 857 1 Kohvri sisu 0955 030 237 1 Kohver 0955 330 0 1 Tehnilised andmed Pinge 28 V Aku mahtuvus 3,0 Ah Sisendvõimsus 710 W Väljundvõimsus 500 W Tühikäigu pöörete arv 9000 p/min Ketta mõõt 125 mm Võlli keere M14 Kaal ilma akuta 1,7 kg Aku kaal 1,0 kg
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=