31 © AS Würth 08/24 AKUGA TIIGERSAAG SBS 28-A Liitium-ioon tehnoloogiaga tiigersaag, mis võimaldab pikka tööaega SBS 28-A Kood 0700 207 2 2 kiirust Võimalus seada lõikamiskiirust vastavalt materjalile. Turvasidur Kui saetera kiilub kinni, kaitseb sidur saagi kahjustumise ja kasutajat vigastuste eest. Saetera kiirkinnitus Kiire saetera vahetus ilma tööriistu kasutamata. Reguleeritav juhtraud Võimaldab tera ressursi paremini ära kasutada. Käiguosa tihendatud Tolm ja mustus ei pääse liikuvate osadeni. Komplekt sisaldab Nimetus Kood Kogus Akusaag SBS 28-A 0700 207 X 1 Saetera 0615 915 026 5 Aku Li-Ion 28 V/3 Ah 0700 957 730 2 Laadija AL 60-LI-2 0700 857 1 Kohvri sisu 0955 030 207 1 Plastkohver 0955 330 0 1 Tehnilised andmed Pinge 28 V Aku 3,0 Ah Väljundvõimsus 600 W Löögisagedus 1./2. käik 0–2000 / 0–3000 min-1 Töökäigu pikkus 29 mm Kaal (koos akuga) 4,0 kg
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=