32 Suure lõikamisvõimsusega 28 V akuga metallisaag AKUGA KÄSIKETASSAAG METALLILE MHKS 28-A MHKS 28-A Kood 5700 802 3 Liitium-ion tehnoloogia Väike kaal, suur jõudlus, puudub mäluefekt. Mootori pidur Vähendab vigastuse ohtu, kuna tera peatub kiirelt peale väljalülitamist. Spindli lukustus Kiire saetera vahetus. Ergonoomiline ja kompaktne disain ning pehmendusega käepide Läbipaistev ja LED valgustusega kettakaitse osa Tagab hea nähtavuse. Komplekt sisaldab Nimetus Kood Kogus Käsiketassaag MHKS 28-A 5700 802 X 1 Saeketas metallile (52 hammast) 0610 917 452 1 Kohver 0955 700 227 1 Aku Li-Ion 28 V / 3 Ah 0700 957 730 2 Laadija AL 60-LI-2 0700 857 1 Tehnilised andmed Pinge 28 V Aku mahtuvus 3,0 Ah Pöörete arv max 3200 p/min Saetera ava Ø 20 mm Max saeketta Ø 174 mm Lõikesügavus 61 mm Kaal 4,2 kg
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=