34 AKUGA WIT-MASSI PRESS Võimas Li-Ion akuga töötav press WIT-massidele Kood 0891 003 330 0891 003 420 0891 003 585 Sobib WIT-massile WIT-Nordic WIT 200 WIT-VM 250 WIT-UH 300 WIT-PE 500 Survejõud 2650 N 3950 N 2650 N Pressi kaal koos akuga 3,6 kg 3,3 kg 3,9 kg Tehnilised andmed Aku tüüp Li-Ion Pinge 18 V/DC Akusid komplektis 1 tk Aku mahtuvus 2 Ah Pressimiskiirus 2 mm/s Min/max kasutustemperatuur 5 kuni 40 °C Min/max õhuniiskus 30–80%
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=