35 © AS Würth 08/24 AKUGA MÄÄRDEPRESS FP 12-A Kood 5700 200 1 Jõuline ja mugav määrdepress hooldus- ja remonditöödeks Komplektis ühe 12 V akuga ja laadijaga. Töösurve üle 550 bar Sobib enamike määrdeainetega. Ergonoomiline disain Mugav käepide ja hea tasakaal muudab töötegemise lihtsaks. Universaalne Sobib nii 400g määrdepadrun kui ka lahtine määrdeaine. Aku täitusvuse indikaator ja ülekoormuse kaitse Praktiline ja lihtne kontrollida. Kaitseb akut ja tagab nii pika kasutusea. Tugeva konstruksiooniga masin, tagab pika kasutusea Tehnilised andmed Pinge 12V Mahtuvus 3 Ah Max töösurve 562 bar Max vooliku surve 690 bar Tootlikus 74 g/min Mahtuvus parduniga 411 g Mahtuvus lahtise määrdeainega 454 g Kaal koos akuga 3,3 kg Pikkus 38 cm Komplekt sisaldab Nimetus Kood Kogus Akuga määrdepress FP 12-A 5700 200 X 1 Laadija AL 60Li 0700 812 1 Aku Li-12V/3,0Ah 0700 956 331 1 Pehme nailonkott 0955 703 500 1
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=