Ø x mm L x mm Otsik dk mm Peitpea täiskeere ZN b mm Peitpea osakeere ZN dk mm Ümarpea täiskeere ZN b mm Ümarpea osakeere ZN 4,5 15 8,9 0190 045 15 9,0 0153 745 015 20 0190 045 20 0153 745 020 25 0190 045 25 0153 745 025 30 0190 045 30 0153 745 030 35 0190 045 35 21 0190 145 35 0153 745 035 40 0190 045 40 26 0190 145 40 0153 745 040 45 0190 045 45 26 0190 145 45 0153 745 045 50 0190 045 50 28 0190 145 50 0153 745 050 60 0190 045 60 33 0190 145 60 0153 745 060 70 38 0190 145 70 0153 745 070 80 43 0190 145 80 5,0 16 RW®20 9,6 0190 050 16 10,0 0153 750 016 20 0190 050 20 0153 750 020 25 0190 050 25 0153 750 025 30 0190 050 30 20 0190 150 30 0153 750 030 35 0190 050 35 20 0190 150 35 0153 750 035 40 0190 050 40 25 0190 150 40 0153 750 040 45 0190 050 45 30 0190 150 45 0153 750 045 50 0190 050 50 30 0190 150 50 0153 750 050 55 0190 050 55 60 0190 050 60 37 0190 150 60 0153 750 060 70 42 0190 150 70 0153 750 070 80 42 0190 150 80 42 0153 850 080 90 47 0190 150 90 46 0153 850 090 100 52 0190 150 100 52 0153 850 100 120 62 0190 150 120 6,0 40 RW®40 12,0 0190 060 40 24 0190 160 40 12 0153 760 040 45 0190 060 45 50 0190 060 50 32 0190 160 50 0153 760 050 60 0190 060 60 37 0190 160 60 0153 760 060 70 42 0190 160 70 0153 760 070 80 50 0190 160 80 0153 760 080 90 50 0190 160 90 50 0153 860 090 100 60 0190 160 100 60 0153 860 100 110 70 0190 160 110 120 70 0190 160 120 140 70 0190 160 140 150 70 0190 160 150 160 70 0190 160 160 180 70 0190 160 180 200 70 0190 160 200 220 70 0190 160 220 240 70 0190 160 240 260 70 0190 160 260 ASSY KRUVI 100
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=