36 Otsa mõõdud mm: Li ion aku 2,0 Ah (lisavarustusena 2,6 Ah) Väike kaal ning puudub mäluefekt Ergonoomiline kuju ja hästi paiknev raskuskese kergendavad töötamist. Kiire tagasitõmme algasendisse säästab energiat ja kiirendab töötamist. Varustatud needisabade kogujaga Võib kinnitada riputi külge. AKUGA NEEDITÕMBAJA Komplekt sisaldab Nimetus Kood Tk Akuga needitõmbaja ANG 14 – 1 Aku G 14, 14,4 V, 2,0 Ah 0700 915 20 Laadija LG14 0700 915 220 Otsik 3,0/3,2 Alu, Cu, Teras, RST/ 4,0Alu, Cu 0949 20 3 Otsik 4,0 Teras 0949 20 4 Otsik 4,0 RST 4,8/5,0/ Alu, Cu 0949 20 5 Otsik 4,8 ja 5,0 teras 0949 20 6 Otsiku võti 12 mm 0949 20 9 Naelakoguja 0949 20 8 Tehnilised andmed Aku Li ion 14,4 V Kaal 2,0 kg Laadimisaeg G 14,4 V 1,3 Ah 50 min/ 0 °C – +40 °C Laadimisaeg G 14,4 V 2,6 Ah 100 min/ 0 °C – +40 °C Laadimispinge 14,4 V Tõmbepikkus 20 mm Tõmbejõud 8500 N Kinnihoidvad otsikud Needile Needi materjal Kood 2,4 3,2 Alu Alu, Cu 0949 20 12 3 / 3,2 3 / 3,2 4 Alu, Cu RST Alu 0949 20 13 4 Teras 0949 20 14 4 4,8 / 5,0 RST Alu, Cu 0949 20 15 4,8 / 5,0 Teras 0949 20 16 5 RST 0949 20 17 Eraldi saadaval Nimetus Kood Varulõuad 0949 20 10 Otsik 5,0 RST 0949 20 7 Otsik 2,4 Alu/3,2 Alu, Cu 0949 20 11 Täielik komplekt kohvris. Ø 2,4 – 5,0 mm tõmbneetidele ANG 14 Kood 0700 915 6
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=