37 © AS Würth 08/24 Mugav töödata kitsastes kohtades Kruvikeerajat võib kasutada nii sirgena kui ka nurga alla keeratuna. Õige jõu leiab nii kruvimiseks kui ka puurimiseks Kaks kiirust. Siduril 15 erineva jõumomendiasendit ja 1 puurimisasend. Turvaline Päästikulukustus, mis väldib soovimatut käivitumist. 1/4” otsikuhoidik Sobivad kõik tavalised otsikud. Kahe kiirusega, käepärane akukruvikeeraja Kood 0700 102 2 AKUKRUVIKEERAJA S 3-A Tehnilised andmed Pinge 3,6 V/DC Aku mahtuvus 2,0 Ah Pöörete arv 1./2. käik 0–220/450 p/min Max väändemoment 4 Nm Tööriista kinnitus 1/4" Kaal 0,428 kg Pikkus 266 mm Komplekt sisaldab Nimetus Kood Kogus Akukruvikeeraja S 3-A 0700 102 2 1 Laadija AL 60-S3 0700 873 1 LI 3,6V/2.0 Ah aku 0700 970 014 2
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=