38 PUURVASAR H 26-MLS Kerge lööktrell puurimiseks, löögiga puurimiseks, kruvide keeramiseks ja meisliga töötamiseks. Vahetatava padruniga. Kood 5708 205 1 Kompaktne Ergonoomiline kuju ja kerge kaal tagavad mugava töötamise. Vahetatav padrun Mõne hetkega ümbervahetatavad SDS+ ja tavapadrun. Mitmeotstarbeline Puurimine, löögiga puurimine ja meislitööd. Pöörlemissuuna muutmine Sama võimsus mõlemis suunas pööreldes. Vastupidavam toitejuhe Juhtmel pallikujuline läbiviik. Tehnilised andmed Pinge 230 V / 50 Hz Nimivõimsus 830 W Pöörete arv 0–1300 p/min Löökide arv 0–4000 min-1 Löögi tugevus 2,7 J Kaal 2,9 kg Tööriista kinnitus SDS plus Kaabli pikkus 4 m Puurimisvõimsus Max puur betooni 26 mm Max puur terasesse 13 mm Max puur puitu 30 mm Kroonpuur tellisesse 68 mm Komplekt sisaldab Nimetus Kood Kogus Kiirpadrun 0702 226 001 1 Käepide 5808 203 100 Hooldusõli 100 ml 0893 051 702 Kivipuur Quadro Vario 6 x 165 mm 0648 056 016 Kivipuur Quadro Vario 8 x 165 mm 0648 058 016 Kivipuur Quadro Vario 10 x 165 mm 0648 051 016 Kohvri sisu 0955 031 203 Tühi kohver 8.4.2 5581 011 000
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=