39 © AS Würth 08/24 PUURVASAR H 28-MLS POWER Võimas puurvasar, millel vibratsiooni summutus Suurepärane pikemaks puurimistööks Kiire puurimine Vähene vibratsioon Tänu vähesele vibratsioonile saab töötada pikemalt ilma seejuures väsimata. Vahetatav padrun • Trelli saab kasutada nii SDS+ puuridega puurimiseks kui ka silindersabaga puuridega • Kiire padruni vahetus Mitmeotstarbeline Sobib metalli ja puidu puurimiseks ning kergeteks meislitöödeks. Meisli asendi seadmiseks 40 positsiooni Lapikmeisli saab keerata tööks sobivasse asendisse. Vahetatavad padrunid SDS padrun Kood 0708 543 076 Kiirpadrun Kood 0702 226 001 Tehnilised andmed Pinge 230 V, 50/60 Hz Kaitseklass / II Voolutarbimine 850 W Nimipöörded 0–1300 p/min Löökide arv 0–4000 min-1 Löögienergia 3,2 J Kaabli pikkus 4 m Kaal 3,1 kg Komplekt sisaldab Nimetus Kood Pakend Puurvasar H 28-MLS - 1 Lisakäepide 5808 203 100 SDS padrun 0708 543 076 Kiirpadrun puidu ja metalli puurimiseks 0702 226 001 Kivipuur Quadro 6x160 mm 0648 006 016 Kivipuur Quadro 8x160 mm 0648 008 016 Kivipuur Quadro 10x160 mm 0648 010 016 Hooldus spray 100 ml 0893 051 702 Kohvri sisu 0955 031 203 Kohver 5581 011 000 Puurimisvõimsus Max betooni 28 mm Max terasesse 13 mm Max puitu 30 mm Kroonpuur müüritisse 68 mm Soovitav puurimisvahemik optimaalseks tööks 6-18 mm Kood 5708 204 2
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=