40 PUURVASAR BMH 45-XE SDS-MAX Tehnilised andmed Pinge 230 V/AC Võimsus 1500 W Pöörete arv 0–305 p/min Löökide arv 1380–2760 lööki/min Kinnitus SDS-max Puuri mõõt (betooni) 12–45 mm Kaal 8,9 kg Juhtme pikkus 4 m Kroonpuuri max. mõõt 150 mm Läbiviigupuuri max. mõõt 80 mm Komplekt sisaldab Nimetus Kood Kogus Lisakäepide 0708 557 092 1 Hooldusspray 0893 051 702 1 Kohver 0955 702 557 1 Suure jõudluse ja hea vibratsioonisummutusega puur- ja piikvasar, millel on SDS-max kinnitus Kood 0702 557 1 Automaatne lüliti lukustus piikamisel Pikaajalisel piikamisel ei pea lülitit ise all hoidma. Elektrooniline võimsuse reguleerimine Puurimise ja piikamise võimsust saab lisada ja vähendada pöördregulaatoriga. 12 lukustatavat piigi asendit Piikamiseks sobivaima asendi saab lihtsalt valida. Puurimine on kiire ja vaikne • Vibratsioonisummutus vähendab koormust kasutajale • Suur puurimisvõimsus vähendab tööks kuluvat aega Hoiatustuli LED-tuli annab märku ülekoormusest ja harjade vahetamise vajadusest. 3-aastane garantii tootmis- ja materjalidefektidele Siia ei kuulu kahjustused, mis on põhjustatud ebaõigest kasutamisest, ülekoormamisest või kasutusjuhendi eiramisest.
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=