41 © AS Würth 08/24 TRELLIPADRUNID Mudel Kinnitus Puuri mõõt ∅ Sobib vasakule pöörlemisega Löögiga trellidele Ehitus Sobivus Võti Kood 1. Võtmega pingutatav 3/8˝ 24UNF 1–10 mm x Üldmudel A 0692 138 100 2. Kiirpadrun, metallkorpus 1/2˝ UNF 1–13 mm x x Lukustusega Üldmudel 0692 412 132 1–13 mm Üldmudel 0692 312 130 3/8˝ 24UNF 1–13 mm x Lukustusega Üldmudel 0692 338 132 B16 1–13 mm Puurmasinatele 0692 838 138 3–16 mm Puurmasinatele 0692 316 160 3. Kiirpadrun 1/2˝ 20UNF 1,5–13 mm x x Metallkorpus + kõvasulamlõuad Masinad kuni 1000 W 0692 838 135 3/8˝ 24UNF 1–13 mm x x Metallkorpus + kõvasulamlõuad Masinad kuni 1000 W 0692 838 132 1) Akutrellid, mille võll lukustub automaatselt seiskumise järel, mille puhul on puuri vahetus võimalik ühe käega * Kinnituskeeret ei ole märgitud kõikidele padrunitele Mõõda võll kindluse saamiseks: 1/2” =^ 12,7 mm 3/8” ==^ 9,5 mm 5/8” - 16 ==^ 15,9 mm B 16 =^ 15,7 mm 1. 2. 3. PADRUNIVÕTI Mudel Pingutusala mm Tapi ∅ mm ∅ mm Kood A 4–8 4 11 1970 018 716 A 8–13 6 17 0692 16 110 B 13–16 8 21 0692 18 110 B A
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=