42 PADRUNI SOBITI SDS+ Kood 0692 210 120 Keere 1/2˝ - 20 UNF Lisavarustus, millega saadakse puurvasaraga liita tavaline padrun või kiirpadrun. PADRUN KRUVIKEERAMISMASINATELE Kinnitus Puuri mõõt ∅ mm Kood 1/4˝ 0,3–8,0 0692 412 MINIPADRUN Kinnitus 1) Puuri mõõt ∅ mm Sobib vasakule keeramiseks Ehitus Kood 1/4˝ - 6 kt 0,4–6 x Alumiinium korpus 0713 92 04 1) Kinnituskeeret ei ole märgitud kõikidele padrunitele Mõõda võll kindluse saamiseks: 1/2” =^ 12,7 mm 3/8” ==^ 9,5 mm 5/8” - 16 ==^ 15,9 mm B 16 =^ 15,7 mm
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=