43 © AS Würth 08/24 MAGNET PUURMASIN MKB 35 Kompaktne ja võimas elektromagnetiga puurmasin. Puuri max läbimõõt Ø 35 mm. Väga turvaline Elektromagneti abil saab masina lihtsalt ja turvaliselt kinnitada töödeldava detaili külge. Kerge ja vastupidav Puurmasin sobib nõudlikesse tingimustesse ja keerulistele objektidele. Kerget masinat on kohvris mugav transportida. Lihtne ja mugav kasutada Masinal on 5 m PUR-voolukaabel, mis on elastne ka madalal temperatuuril, hästi kaitstud vigastuste eest ja väga vastupidav. Kohe kasutusvalmis Ei vaja objektil kokkupanemist, kinnita lõiketera ja alusta tööd. Tootekood 5709 200 1 Kogus 1 Lõiketera kinnitus Weldon Lõiketera mõõdud 12-35 mm Lõikesügavus 50 mm Käigu pikkus 120 mm Pöörlemiskiirus 450 p/min Magneti tugevus 9000 N Võimsus 1100 W Kaal 10 kg Komplekt sisaldab Nimetus Kogus 5709 200 1 Weldon kinnitus 1 Jahutusvedeliku anum 1 Kasutusjuhend 1 Turvarihm 1 ORSY kohver 1 Üleminek Weldon Kood 9500 010 337
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=