44 Tehnilised andmed Pinge 220 –230 V / 50 – 60 Hz Kaitseklass / II Sisendvõimsus 1300 W Väljundvõimsus 600 W Tühikäigusagedus 0–3000 min-1 Töökäigu pikkus 32 mm Kaabli pikkus 4 m Kaal 4,2 kg Pendelliikumine Kiiremaks lõikamiseks saab sae tera lülitada pendelliikumisele. Pendelliikumine on mõeldud pehme materjali saagimiseks nagu puit. Turvasidur Kui saetera kiilub kinni, kaitseb sidur saagi kahjustumise ja kasutajat vigastuste eest. Saetera kiirkinnitus Kiire saetera vahetus ilma tööriistu kasutamata. Käiguosa tihendatud Tolm ja mustus ei pääse liikuvate osadeni. Komplekt sisaldab Nimetus Kood Kogus Elektrisaag SBS 1300 VES 0702 695 X 1 Saetera 0615 915 026 5 Plastkohver 1 Saetera kiirkinnitus Vahetus ilma tööriistadeta. Pendelliikumine Nagu tikksaagidel saab vajadusel sisse lülitada. Suurendab lõikekiirust. Kiiruse reguleerimisratas Pöörete arvu saab valida vastavalt kasutuskohale. Vibratsioonisummutus Mugavam ja täpsem töötamine Turvasidur Saetera kinnikiilumisel kaitseb saagi kahjustuste ja kasutajat vigastuste eest. Juhiku reguleerimine ilma tööriistadeta. Toe reguleerimise abil saab kogu saetera ära kasutatud. Kood 0702 695 1 ELEKTRISAAG SBS 1300-VES Tõhus elektrisaag, millel pendelliikumine, vibratsioonisummutus ja turvasidur
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=