45 © AS Würth 08/24 Ergonoomiline Kergekaaluline ideaalseks käsitlemiseks. Vastupidavast alumiiniumist alustalla sees on täpne rööpjuhik. Stabiilsuselektroonika Võimaldab kiiret tööprotsessi, kuna kiirus püsib ka koormuse all stabiilsena. Kiiruse reguleerimine On võimalik seada kiirust vastavalt materjalile. Sujuv käivitus Suurendab tööohutust ja kaitseb mootorit. Tolmueemalduse adapter Tolmuimejaga kasutades on töö peaegu tolmuvaba. Spindli lukustus Kiire saetera vahetus. Komplekt sisaldab Nimetus Kood Kogus Käsiketassaag 5706 600 0 1 Saeketas puidule (24 hammast) 0610 190 243 Kuuskantvõti saetera vahetamiseks 0708 635 094 Tolmueemalduse adapter 5806 600 065 Paralleelvastus 5806 600 066 Tehnilised andmed Pinge 230 V/AC, 50 Hz Kaitseklass /II Sisendvõimsus 1800 W Pöörete arv min/max 2300–5000 p/min Saetera ava Ø 30 mm Max saeketta Ø 190 mm Nurga reguleerimine 0–45° Lõikesügavus 90O 65 mm Lõikesügavus 45O 48 mm Põhjaplaadi mõõdud 327 x 203 mm Kaal 5,2 kg Kaabli pikkus 4 m Lisavarustus Nimetus Kood Saeketas puidule (40 hammast) 0610 190 403 Tolmuimeja ISS 35-S Automatic 0701 138 1 Saagimisjuhikute ühendused 0702 157 003 Saagimisjuhik 1500 mm 0702 157 004 Tolmuimeja adapter 0702 400 042 KÄSIKETASSAAG HKS 65-E POWER Kood 5706 600 0 Suure lõikamisvõimsusega 1800 W käsisaag. Koos saagimisjuhikuga saab teha täpseid lõikeid Juhtsiin 1500 mm Kood 0702 157 004
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=