© AS Würth 06/24 Ø x mm L x mm b mm Otsik dk mm Peitpea osakeere lindis kruvi ZN 4,0 30 18 RW®20 8,0 0163 114 030 35 21 0163 114 035 40 24 0163 114 040 45 29 0163 114 045 50 29 0163 114 050 ETA-11/0190 Ø x mm L x mm Otsik dk mm Peitpea täiskeere ZN b mm Peitpea osakeere ZN dk mm Ümarpea täiskeere ZN b mm Ümarpea osakeere ZN 7,0 90 RW®40 50 0190 170 90 13,85 100 60 0190 170 100 120 70 0190 170 120 140 70 0190 170 140 8,0 200 80 0190 180 200 14,85 260 100 0190 180 260 300 100 0190 180 300 ASSY KRUVI 101
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=