46 Kood 5706 700 2 Suur täpsus Saetera paindumist on vähendatud miinimumini tänu innovatiivsele saetera juhikule. See tähendab suurt saagimistäpsust. Sujuv töötamine Madal vibratsioon tagab sujuva töötamise. See lihtsustab seadme käsitsemist ja suurendab täpsust. Kompaktne Kompaktne ja kerge disain tagab mugava sae käsitsemise. Kasutajasõbralik Kiire ja lihtne. Lisatööriistu ei vajata selleks, et vahetada saetera või selleks, et reguleerida põhjaplaati. LED tuli Hõlbustab töötamist hämarates tingimustes. TIKKSAAG STP 140 EXACT-S Pendelliikumisega tikksaag täpsust nõudvatele töödele Tehnilised andmed Pinge 230 V/AC Sisendvõimsus 800 W Tühikäigusagedus 800–3000 min-1 Amplituudi reguleerimine 4 asendit Saetera käigu pikkus 26 mm Lõikevõimsus puidus max 140 mm Kaal 2,2 kg Kaabli pikkus 4 m
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=