47 © AS Würth 08/24 Tehnilised andmed Sisendvõimsus 710 W Väljundvõimsus 430 W Tühikäigu pöörete arv 13000-34000 p/min Pinge 230 V/50 Hz Kaitseklass /II Puuripadruni pingutusava 6 mm Kaabli pikkus 4 m Mõõdud (P x L x K) 320 x 60 x 57 mm Kaal 1,7 kg Komplekt sisaldab Nimetus Kood Lihvmasin GS 700-E 0702 520 X Tsang, 6 mm 0702 520 002 Lehtvõti 19 mm 0708 522 020 Lehtvõti 13 mm 0708 522 021 Lisavarustus Tsangid Kood 3 mm 0702 520 001 6 mm 0702 520 002 8 mm 0702 520 003 LIHVMASIN GS 700-E Kood 0702 520 0 Võimas ja käepärane lihvmasin. Lihvimiseks, jääkide eemaldamiseks, poleerimiseks ja mattlihvimiseks. Kompaktne ja kergekaaluline Sale korpus tagab mugava töötamise. Mugav ja ohutu • Tarviku kinnikiilumisel katkestatakse mootori töö elektrooniliselt • Uuestikäivitumise kaitse, ohutum kasutajale voolukatkestuse korral • Ülekoormuskaitse kaitseb mootorit ülekuumenemise eest Pikk kasutusiga Masinal on parandatud tolmukindlust ja lisatud kaitsev võrk mähiste peale.
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=