48 Spindlilukustus Tarvikute kiireks vahetamiseks pole vaja teist lehtvõtit. Kompaktne ja kergekaaluline Sale korpus tagab ligipääsu ka kitsastes kohtades. Mugav ja ohutu • Eemaldatav kaitsekumm lisab turvalisust ja mugavust • Tarviku kinnikiilumisel katkestatakse mootori töö elektrooniliselt • Uuestikäivitumise kaitse, ohutum kasutajale voolukatkestuse korral • Ülekoormuskaitse kaitseb mootorit ülekuumenemise eest Pikk kasutusiga Masinal on parandatud tolmukindlust ja lisatud kaitsev võrk mähiste peale. LIHVMASIN GSL 700-E Kood 0702 521 0 Universaalne, pika kaelaga masin, töötamiseks raskesti ligipääsetavates kohtades Tehnilised andmed Sisendvõimsus 710 W Väljundvõimsus 430 W Tühikäigu pöörete arv 10000–30500 p/min Pinge 230 V/50 Hz Kaitseklass /II Puuripadruni pingutusava 6 mm Kaabli pikkus 4 m Mõõdud (P x L x K) 425 x 60 x 57 mm Kaal 1,9 kg Komplekt sisaldab Nimetus Kood Lihvmasin GSL 700-E 0702 521 X Tsang, 6 mm 0702 520 002 Kaitsekumm 0708 522 022 Lehtvõti 0708 522 020 Lisavarustus Tsangid Kood 3 mm 0702 520 001 6 mm 0702 520 002 8 mm 0702 520 003 Kinnitusraam 0702 520 004 Paindvõll 750030000 p/min 0702 520 005 Tsangid paindvõllile 3 mm 0702 520 006 6 mm 0702 520 007 8 mm 0702 520 008 Kinnitusraami klamber 0702 520 009 Paindvõll 0702 520 005 Kinnitusraam 0702 520 004
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=