49 © AS Würth 08/24 LIHVMASIN GSL 950-E Kood 0702 522 0 Reduktor tagab suure väändemomendi ja stabiilse kiiruse Spindlilukustus Tarvikute kiireks vahetamiseks ei vaja teist lehtvõtit. Kompaktne ja kergekaaluline Sale korpus võimaldab töötamise ka kitsamates kohtades. Mugav ja ohutu • Eemaldatav kaitsekumm lisab turvalisust ja mugavust. • Tarviku kinnikiilumisel katkestatakse mootori töö elektrooniliselt. • Uuestikäivitumise kaitse, ohutum kasutajale voolukatkestuse korral. • Ülekoormuskaitse kaitseb mootorit ülekuumenemise eest. Pikk kasutusiga Masinal on parandatud tolmukindlust ja lisatud kaitsev võrk mähiste peale. Tehnilised andmed Sisendvõimsus 950 W Väljundvõimsus 510 W Tühikäigu pöörete arv 2500-8700 p/min Pinge 230 V/50 Hz Kaitseklass /II Puuripadruni pingutusava 6 mm Kaabli pikkus 4 m Mõõdud (P x L x K) 432 x 60 x 57 mm Kaal 2,0 kg Komplekt sisaldab Nimetus Kood Lihvmasin GSL 700-E 0702 521 X Tsang, 6 mm 0702 520 002 Kaitsekumm 0708 522 022 Lehtvõti 0708 522 020 Lisakäepide 0708 522 021 Lisavarustus Tsangid Kood 3 mm 0702 520 001 6 mm 0702 520 002 8 mm 0702 520 003 Kinnitusraam 0702 520 004 Paindvõll 750030000 p/min 0702 520 005 Tsangid paindvõllile 3 mm 0702 520 006 6 mm 0702 520 007 8 mm 0702 520 008 Kinnitusraami klamber 0702 520 009 Paindvõll 0702 520 005 Kinnitusraam 0702 520 004
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=