50 ELEKTRIHÖÖVEL EH 4 Võimas höövel, mille suured laastukanalid ja laastukoguja tagavad veatu ja puhta pinna Kood 0702 816 1 Isegi kõva puu hööveldamine ei vaja suurt jõudu Võimas 1050 W mootor. Täiuslikult viimistletud pind Suur pöörlemiskiirus ja suur tera võlli läbimõõt. Ei vaja järelkoristust Mahukas laastukoguja, millel on täitumise näidik. Paindlik kasutamine Laastud saab juhtida kas vasakule või paremale. Tehnilised andmed Pinge 230 V/AC Võimsus 1050 W Pöörete arv 0–13500 p/min Höövlitera laius 82 mm Max laastupaksus 4 mm Kaal 4 kg Juhtme pikkus 4 m Komplekt sisaldab Nimetus Kood Kogus Laastukott 0708 816 025 1 Laastukoti hoidik 0708 816 026 1 Adapter 0708 816 027 1 Plastkohver 0955 702 815 1
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=